Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67019668
Shaft seal (W C S NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67019668
Rubix:d396918
Producator:67019668

Detalii produs : 67019668 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67019668 FREUDENBERG SEAL
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 243 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură dublă de armătură metalică cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere