Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49471934

Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:49471934
Rubix:d394816
Producator:WA 40,0X 90,0X 10,0 NB70C4
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 49471934 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49471934 FREUDENBERG SEAL


Rotary shaft seal in standard design according to DIN 3760 with an elastomer outer sheath covering a metal insert as well as a spring-energised sealing lip and a protective lip on the air side.

Aplicații

Sealing of rotating machine elements such as shafts hubs and axles

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime10 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere