Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 407044
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:407044
Rubix:d477962
Producator:BAUM4X7 42 X 68 X 8 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 407044 SIMRIT - SIMRIT 407044 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 42 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
