Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67039990

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67039990
Rubix:d367555
Producator:67039990
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67039990 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN 3760 R21 NBR90X110X15A


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate79 g
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime15 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere