Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67056835
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67056835
Rubix:d354391
Producator:67056835

Detalii produs : 67056835 DICHTOMATIK - FPM75X100X12A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 71 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
