Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 407279
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:407279
Rubix:d373269
Producator:407279

Documente
Detalii produs : 407279 DICHTOMATIK DICHTOMATIK - 407279 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
