Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 411270
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:411270
Rubix:d395560
Producator:BAUM6SLX7 115 X 150 X 12 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 411270 SIMRIT - 411270 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 115 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
