Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 411519
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:411519
Rubix:d464068
Producator:BAUM4X7 42 X 72 X 8 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 411519 SIMRIT - 411519 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 42 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
