Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67063470
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67063470
Rubix:d393097
Producator:67063470

Detalii produs : 67063470 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67063470 FREUDENBERG SEAL
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
