Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67062629
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67062629
Rubix:d364992
Producator:67062629

Detalii produs : 67062629 DICHTOMATIK - 67062629 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 16 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
