Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67036946
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67036946
Rubix:d354873
Producator:67036946

Detalii produs : 67036946 DICHTOMATIK - FPM280X320X20A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 620 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 280 mm |
| Diametrul exterior | 320 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere