Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 470432
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:470432
Rubix:d393533
Producator:BAU4SLX2 65 X 85 X 12/8 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 470432 SIMRIT - 470432 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
