Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67044211
Shaft seal ring (W B O NBR 70 BLACK UI GS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67044211
Rubix:d367717
Producator:67044211

Detalii produs : 67044211 DICHTOMATIK - 67044211 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 16 mm |
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară cu armătură metalică fără arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
