Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67022077
Lip ring (W A OK NBR 70 GRUEN GS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67022077
Rubix:d396183
Producator:67022077

Detalii produs : 67022077 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67022077 FREUDENBERG SEAL
The WA is a unilateral radial-effect sealing ring intended for rotating or pivoting shafts and available, as an option, with a protective lip (WAS) on the side opposite to the fluid to prevent any penetration of dirt from the outside.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată fără arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere