Referințe
Elesa+Ganter:GN 425-10-120-A4
Rubix:d593154
Producator:GN 425-10-120-A4
EAN:4045525891852



Detalii produs : 425-10-120-A4 ELESA+GANTER - 425-10-120-A4 ELESA+GANTER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 111 g |
|---|---|
| Lungime | 120 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
