Referințe
Igus:MFM-1824-30
Rubix:d402322
Detalii produs : MFM-1824-30 IGUS - IGUS MFM-1824-30 IGLIDUR M250 FLANGE BEARING
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

