Referințe
Igus:WSM-0810-20
Rubix:d402223
Detalii produs : WSM-0810-20 IGUS - WSM-0810-20 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Lățime | 20 mm |