Referințe
Igus:WSM-5055-30
Rubix:d402181
Detalii produs : WSM-5055-30 IGUS - IGUS WSM-5055-30 IGLIDUR W300, SLEEVE BEARING, MM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

