Rulment cu bile INA GRA104-206-NPP-B, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 35.8 mm | Diametrul interior: 31.75 mm
Rulment cu bile INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GRA104-206-NPP-B
Rubix:d1230866
Producator:0697849490000
EAN:4012802869446

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 35.8 mm |
Detalii produs : GRA104-206-NPP-B INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA GRA104-206-NPP-B
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 460 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 31.75 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 35.8 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | grae..-npp-b |
| Precizie | needle roller quality / sort grade (g-series) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere