Referințe
INA:NRB2,5X22,8-G2/0-10
Rubix:d1228527
Producator:0001899369065
EAN:4054363539109

Detalii produs : NRB2,5X22,8-G2/0-10 INA - NEEDLE ROLLER INA NRB2,5X22,8-G2/0-10
Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, face flat, end profile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.5 mm |
| Lățime | 22.8 mm |
| 22,8 mm | |
| 22,8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
