Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE30-B-ESC-V2-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE30-B-ESC-V2-G3
Rubix:d1225644
Producator:0171884660340
Detalii produs : KWVE30-B-ESC-V2-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE30-B-ESC-V2-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 750 g |
|---|---|
| Lățime | 69 mm |
| Lungime | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
