Rulment cu role conice FAG 32968-XL, Diametrul exterior: 460 mm | Diametrul interior: 340 mm | Lățime: 76 mm
Rulment cu role conice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:32968-XL
Rubix:d1243259
Producator:0774231510000
Detalii produs : 32968-XLFAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32968-XL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 340 mm |
| Diametrul exterior | 460 mm |
| Lățime | 76 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 329 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
