Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE15-B-S-L409-110/000/110-V1-G2
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE15-B-S-L409-110/000/110-V1-G2
Rubix:d1236578
Producator:0774205270230
EAN:4054362964339
Detalii produs : KWVE15-B-S-L409-110/000/110-V1-G2 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE15-B-S-L409-110/000/110-V1-G2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 159 g |
|---|---|
| Lățime | 59.6 mm |
| Lungime | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
