• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Şaibe
    5. Metrica șaibelor
    6. Reținere și inel cu arc
    7. WR30 (SW) INA - RETAINER AND SPRING RING INA WR30

    Reținere și inel cu arc INA WR30

    Reținere și inel cu arc INA

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    INA:WR30
    Rubix:d1238609
    Producator:WR30SW
    brand logo

    Detalii produs : WR30 (SW) INA - RETAINER AND SPRING RING INA WR30


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Diametrul interior

    Diametrul exterior

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    J200-WAS SEEGER - J200-WAS SEEGER29215-122 NORELEM - RETAINER AND SPRING RING NORELEM 29215-122A46-ARS SEEGER - A46-ARS SEEGER07800-306302 NORELEM - RETAINER AND SPRING RING NORELEM 07800-306302S 4 ART 88120 SCHNORR - S 4 ART 88120 SCHNORRBR68 (SB) INA - RETAINER AND SPRING RING INA BR6807813-01202 NORELEM - RETAINER AND SPRING RING NORELEM 07813-01202J26K500-BLS SEEGER - J26K500-BLS SEEGERH11A003-TAS SEEGER - H11A003-TAS SEEGER07800-101602 NORELEM - RETAINER AND SPRING RING NORELEM 07800-101602J22-BLI SEEGER - J22-BLI SEEGERK2063.2090 KIPP - RETAINER AND SPRING RING KIPP K2063.2090RB85A501-BLS SEEGER - RB85A501-BLS SEEGERK1939.351501 KIPP - RETAINER AND SPRING RING KIPP K1939.351501DIN 127 A 4 A 4 A 4 S REYHER - DIN 127 A 4 A 4 A 4 S REYHER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut