Rulment axial cu bile INA 51205-HLG, Diametrul interior: 25 mm | Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 15 mm
Rulment axial cu bile INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:51205-HLG
Rubix:d1226834

Detalii produs : 51205-HLG INA - THRUST BALL BEARING INA 51205-HLG
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 51200 series |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 0.115 kg |
| Grosime | 15 mm |
| Viteza de referință | 5500 rpm |
| Focă | open |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 22300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
