Aspiratoare umede și uscate Kärcher 1.667-286.0
Aspiratoare umede și uscate Kärcher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kärcher:1.667-286.0
Rubix:d789186
Producator:1.667-286.0
EAN:4039784714953

Detalii produs : 1.667-286.0 KARCHER - 1.667-286.0 NT 65/2 TACT EU KARCHER
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 575x490x880 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 24500 g |
| Vid | 254 mbar |
| Putere | 2760 W |
| Alimentare | 220 V |
| Tanc | 65 l |
| Nivelul de zgomot | 73 dBA |
| Greutate | 24.5 kg |
| Lungimea furtunului | 4 mm |
| Lățimea aspirației | 360 mm |
| Lungimea cablului | 10 m |
| Fluxului | 148 l/s |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere