Furtun de înaltă presiune Kärcher 6.390-030.0
Furtun de înaltă presiune Kärcher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kärcher:6.390-030.0
Rubix:d792593
Producator:6.390-030.0
EAN:4002667205572



Detalii produs : 6.390-030.0 KARCHER - 6.390-030.0 FURTUN DE INALTA PRESIUNE PENTRU CURATARE TEVI DN6 MAX KARCHER
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 250x250x100 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3000 g |
| Lungime | 20 m |
| Pentru model | hds 5/11 u plus *eu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
