Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp K0868.108
Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0868.108
Rubix:d839199
EAN:4059245241057



rezumat tehnic
| Diametrul interior | 8.4 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Diametrul exterior | 16 mm |
Detalii produs : K0868.108 KIPP - FLAT AND HIGH-TENSILE WASHER KIPP K0868.108
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8.4 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Standard | ISO 7089 |
| Diametru metric | M8 |
| Grosime | 1.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere