Micrometru digital de exterior cu vârfuri de măsurare reglabile Mitutoyo 122-110
Micrometru digital de exterior cu vârfuri de măsurare reglabile Mitutoyo
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Mitutoyo:122-110
Rubix:d899442




rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 225 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 250 mm |
| Absolvire | 0.01 mm |
Detalii produs : 122-110 MITUTOYO - EXTERNAL MICROMETER WITH ADJUSTABLE KEYS MITUTOYO 122-110
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 225 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 250 mm |
| Absolvire | 0.01 mm |
| Diametrul axului | 8 mm |
| Cutie | da |
| Greutate | 1.45 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere