Marmură și accesorii pentru marmură Mitutoyo 902-309
Marmură și accesorii pentru marmură Mitutoyo
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Mitutoyo:902-309
Rubix:d898944
Detalii produs : 902-309 MITUTOYO - MARBLE AND ACCESSORY FOR MARBLES MITUTOYO 902-309
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 2000 mm |
|---|---|
| Lățime | 1000 mm |
| Înălțime | 220 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
