Magnet - element mecanic standard Norelem 09068-01
Magnet - element mecanic standard Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:09068-01
Rubix:d1020000
EAN:4059495217451

Detalii produs : 09068-01 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09068-01
Informații tehnice
atribute
| Forță | 12 N |
|---|---|
| Lungime | 12 mm |
| Formă | cilindric |
| Diametru | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
