• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Chei
    6. Oțel pentru chei
    7. 03288-04X25 NORELEM - KEY STEEL NORELEM 03288-04X25

    Oțel pentru chei Norelem 03288-04X25

    Oțel pentru chei Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:03288-04X25
    Rubix:d1032451
    EAN:4059495037172
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 03288-04X25 NORELEM - KEY STEEL NORELEM 03288-04X25


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    DIN 6885 A 4 A 6 x 6 x 14 A 4 S REYHER - DIN 6885 A 4 A 6 x 6 x 14 A 4 S REYHERDIN 6885 C45K A 8 x 7 x 110 S REYHER - DIN 6885 C45K A 8 x 7 x 110 S REYHERDIN 6885 C45K A 18 x 11 x 100 S REYHER - DIN 6885 C45K A 18 x 11 x 100 S REYHERDIN 6885 C45K A 2 x 2 x 10 S REYHER - DIN 6885 C45K A 2 x 2 x 10 S REYHER03288-08X22 NORELEM - KEY STEEL NORELEM 03288-08X22DIN 6885 C45K A 4 x 4 x 20 S REYHER - DIN 6885 C45K A 4 x 4 x 20 S REYHER03288-08X40 NORELEM - KEY STEEL NORELEM 03288-08X4003288-08X32 NORELEM - KEY STEEL NORELEM 03288-08X32DIN 6885 A 4 A 5 x 5 x 20 A 4 S REYHER - DIN 6885 A 4 A 5 x 5 x 20 A 4 S REYHERK0696.08X50 KIPP - K0696.08X50 KIPPK0696.104X14 KIPP - KEY STEEL KIPP K0696.104X1403288-06X32 KIPP - 03288-06X32 KIPP9318800022 FORTIS - 9318800022 FORTISK0696.106X16 KIPP - KEY STEEL KIPP K0696.106X1603288-10X45 KIPP - 03288-10X45 KIPP
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut