Referințe
Norelem:03320-05X50
Rubix:d1004023
EAN:4059495038681
Detalii produs : 03320-05X50 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-05X50
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 5 mm |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametru
5 mm
Lungime
50 mm

