Stift cilindric Reyher ISO 8734 Stahl 3 m6 x 8 -A S
Stift cilindric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 8734 Stahl 3 m6 x 8 -A S
Rubix:d628501
EAN:4043952574522

Detalii produs : ISO 8734 Stahl 3 m6 x 8 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 3 m6 x 8 -A S REYHER
ISO 8734 steel, hard. type A Parallel pins, tolerance m6, through-hardened - dimension: 3 m6 x 8 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Diametru | 3 mm |
| Lungime | 8 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
