Referințe
Norelem:03320-16X110
Rubix:d1012348
EAN:4059495039534
Detalii produs : 03320-16X110 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-16X110
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 16 mm |
|---|---|
| Lungime | 110 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametru
16 mm
Lungime
110 mm

