• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K1908.14X120 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.14X120

    Stift cilindric Kipp K1908.14X120

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1908.14X120
    Rubix:d837713
    Producator:K1908.14X120
    EAN:4059245696147
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1908.14X120 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.14X120


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K2013.030X020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.030X020K1909.08X55 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.08X55DIN 7 Stahl 14 m6 x100 S REYHER - DIN 7 Stahl 14 m6 x100 S REYHERDIN 7979 Stahl D 20 x 70 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 20 x 70 S REYHERK2013.010X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.010X010ISO 8734 Stahl 3 m6 x 30 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 3 m6 x 30 -A S REYHER03320-16X120 NORELEM - 03320-16X120 NORELEMK2183.0100100 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0100100K2013.6080X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6080X024K2183.0020018 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0020018K2183.1025014 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1025014K2183.0050065 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0050065K1908.16X50 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.16X50K2013.080X045 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.080X045K2013.060X100 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.060X100
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut