• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2183.0050065 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0050065

    Stift cilindric Kipp K2183.0050065

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2183.0050065
    Rubix:d845574
    Producator:K2183.0050065
    EAN:4059245922727
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2183.0050065 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0050065


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    DIN 6325 Stahl 12 m6 x 32 S REYHER - DIN 6325 Stahl 12 m6 x 32 S REYHERK2013.100X040 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.100X040K2013.1160X036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1160X036K2013.1100X090 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1100X090K2183.1100055 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.110005579790040250060 REYHER - 79790040250060 REYHERK2013.080X060 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.080X06070000080012 REYHER - 70000080012 REYHERDIN 6325 Stahl 6 m6 x 28 S REYHER - DIN 6325 Stahl 6 m6 x 28 S REYHERK1908.12X40 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.12X40DIN 6325 Stahl 6 m6 x 100 S REYHER - DIN 6325 Stahl 6 m6 x 100 S REYHERK2013.100X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.100X024K1908.10X18 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.10X1870000100014 REYHER - 70000100014 REYHER03320-08X12 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-08X12
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut