Stift cilindric Reyher DIN 6325 Stahl 12 m6 x 32 S
Stift cilindric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 6325 Stahl 12 m6 x 32 S
Rubix:d631479

Detalii produs : DIN 6325 Stahl 12 m6 x 32 S REYHER - DIN 6325 Stahl 12 m6 x 32 S REYHER
DIN 6325 steel, hardened m6 Parallel pins, tolerance m6 - dimension: 12 m6 x 32 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 686 g |
|---|---|
| Diametru | 12 mm |
| Lungime | 32 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
