Stift cilindric Reyher ISO 8734 Stahl 6 m6 x 36 -A S
Stift cilindric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 8734 Stahl 6 m6 x 36 -A S
Rubix:d633431
EAN:4043952575123

Detalii produs : ISO 8734 Stahl 6 m6 x 36 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 6 m6 x 36 -A S REYHER
ISO 8734 steel, hard. type A Parallel pins, tolerance m6, through-hardened - dimension: 6 m6 x 36 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 798 g |
|---|---|
| Diametru | 6 mm |
| Lungime | 36 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
