Șuruburi metalice cu filet metric Norelem 07120-10X50
Șuruburi metalice cu filet metric Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:07120-10X50
Rubix:d1012994
EAN:4059495155111

Detalii produs : 07120-10X50 NORELEM - METAL SCREWS WITH METRIC THREAD NORELEM 07120-10X50
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 50 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 6332 |
| Diametru metric | M10 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
50 mm
