Șuruburi metalice cu filet metric Norelem 07534-08X50
Șuruburi metalice cu filet metric Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:07534-08X50
Rubix:d1008304
EAN:4059495170947

Detalii produs : 07534-08X50 NORELEM - METAL SCREWS WITH METRIC THREAD NORELEM 07534-08X50
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 50 mm |
|---|---|
| Diametru metric | M8 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Diametru | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
50 mm
