• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere
    5. Metrică tije filetate
    6. Tijă filetată metrică
    7. 07630-12X40 NORELEM - METRIC THREADED ROD NORELEM 07630-12X40

    Tijă filetată metrică Norelem 07630-12X40

    Tijă filetată metrică Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:07630-12X40
    Rubix:d1015157
    EAN:4059495172873
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 07630-12X40 NORELEM - METRIC THREADED ROD NORELEM 07630-12X40


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K0707.10X35 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0707.10X35K0797.06X8 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0797.06X8K0697.1480 KIPP - K0697.1480 KIPPK1960.082 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1960.082K2052.110X50 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K2052.110X5007030-27315 KIPP - 07030-27315 KIPPK0797.103X5 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0797.103X5GN 913.3-M10-32-MS ELESA+GANTER - GN 913.3-M10-32-MS ELESA+GANTERK0390.161X100 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0390.161X100K2052.16X30 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K2052.16X30K0404.1160602 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0404.1160602K1960.22 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1960.22K1960.102 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1960.1026332-M16-80-SKN ELESA+GANTER - 6332-M16-80-SKN ELESA+GANTER6332-M20-90-SK ELESA+GANTER - 6332-M20-90-SK ELESA+GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut