Tijă filetată metrică Kipp K0390.161X100
Grub screwswith thrust point DIN 6332
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0390.161X100
Rubix:d878937
EAN:4059245142606



Detalii produs : K0390.161X100 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0390.161X100
GRUB SCREW WITH THRUST POINT M12
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 121,9 g |
|---|---|
| Lungime | 100 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M16 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
100 mm