Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.497)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.772)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(29.051)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.291)
Întreținere și reparații
(4.339)
Sudură
(607)
Tehnologia rulmenților
(127.835)
Tehnologie liniară
(29.255)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.417)
Curele și lanțuri
(91.076)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.182)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.350)
Tehnologie de amortizare
(34.126)
Tehnologia de lubrifiere
(3.631)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.345)
Rulmenţi
(94.459)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.929)
Întreținere / accesorii / service
(14.100)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
23800-100902407 NORELEM - DEEP GROOVE BALL BEARING NORELEM 23800-100902407
Rulment cu bile Norelem 23800-100902407
Rulment cu bile Norelem
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Norelem:
23800-100902407
Rubix:
d1029116
EAN:
4059495243122
Detalii produs : 23800-100902407 NORELEM - DEEP GROOVE BALL BEARING NORELEM 23800-100902407
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Selectați variantele (88)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile SKF W 6208, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulment cu bile SNR 6305ZC3, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulment cu bile NTN 6220ZZ/5K, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 34 mm | Diametrul interior: 100 mm
Rulment cu bile FAG 4208-BB-TVH, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulment cu bile SKF 6206-2Z/VA208, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile SKF 6209-2Z/C3HT, Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulment cu bile SKF BZ-BB1-3351, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 27 mm
Rulment cu bile FAG 6226-Z-R90-133, Diametrul exterior: 230 mm | Lățime: 40 mm | Diametrul interior: 130 mm
Rulment cu bile INA 61860-M-C3, Diametrul exterior: 380 mm | Lățime: 38 mm | Diametrul interior: 300 mm
Rulment cu bile SKF BY-6011-2Z/C4S0VT127, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 55 mm
Rulment cu bile SKF W 6207-2RS1/R799, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile NTN 6224LLU/2AS, Diametrul exterior: 215 mm | Lățime: 40 mm | Diametrul interior: 120 mm
Rulment cu bile Timken 6006-2RS-C3, Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile PTN 16001, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile SKF BY-6205 TN9/C5, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 25 mm