• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95012-125251 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95012-125251

    Roată de transport Norelem 95012-125251

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95012-125251
    Rubix:d1024184
    EAN:4059495271675
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95012-125251 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95012-125251


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    B-POEV 200KAD-SG-FA BLICKLE - B-POEV 200KAD-SG-FA BLICKLELH-PO 175K-FI-FA BLICKLE - BLICKLE 175MM SWIV BR CASTOR LH-PO175K-FI-FALE-POEV 201XR-SG BLICKLE - LE-POEV 201XR-SG BLICKLELE-POES 100KF-SG BLICKLE - LE-POES 100KF-SG BLICKLELU-POEV 160KD-FA BLICKLE - LU-POEV 160KD-FA BLICKLELKRA-VPA 125K-11-FI-EV13 BLICKLE - LKRA-VPA 125K-11-FI-EV13 BLICKLESPK 150G BLICKLE - SPK 150G BLICKLELH-POEV 200XR-ST-SB BLICKLE - LH-POEV 200XR-ST-SB BLICKLELKRA-TPA 126KF-11-EV13 BLICKLE - LKRA-TPA 126KF-11-EV13 BLICKLELS-SE 300K-ST BLICKLE - LS-SE 300K-ST BLICKLEL-PATH 200R-CS11 BLICKLE - L-PATH 200R-CS11 BLICKLELKRXA-TPA 101G-11-FI-EXR13 BLICKLE - LKRXA-TPA 101G-11-FI-EXR13 BLICKLEBK-SPO 125G-1 BLICKLE - BK-SPO 125G-1 BLICKLELEZ-VE 200R-27-FI-SG BLICKLE - LEZ-VE 200R-27-FI-SG BLICKLEK1775.11200050 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1775.11200050
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut