• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95016-080251 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95016-080251

    Roată de transport Norelem 95016-080251

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95016-080251
    Rubix:d1036335
    EAN:4059495271736
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95016-080251 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95016-080251


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    L-POEV 125K-ST-SB-FA BLICKLE - L-POEV 125K-ST-SB-FA BLICKLELKRA-VPA 80G-11-FA-ER14 BLICKLE - LKRA-VPA 80G-11-FA-ER14 BLICKLELO-SPO 150G-RI4 BLICKLE - LO-SPO 150G-RI4 BLICKLEVSTH 65/15K BLICKLE - VSTH 65/15K BLICKLELS-GB 154K-RI2 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LS-GB 154K-RI2PO 160/20K BLICKLE - PO 160/20K BLICKLEB-VWPP 160R BLICKLE - B-VWPP 160R BLICKLEBH-GTH 100K 1 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BH-GTH 100K 1LRA-POA 102G-FI-ES BLICKLE - LRA-POA 102G-FI-ES BLICKLELWG-TPA 126K-FI-FK-GS10 BLICKLE - LWG-TPA 126K-FI-FK-GS10 BLICKLELKR-POTH 100R-FA BLICKLE - LKR-POTH 100R-FA BLICKLELRA-PATH 50G-FI-E07 BLICKLE - LRA-PATH 50G-FI-E07 BLICKLELH-POEV 125K-1-FI-SG BLICKLE - LH-POEV 125K-1-FI-SG BLICKLELE-POEV 201R-ST-SG BLICKLE - LE-POEV 201R-ST-SG BLICKLELER-PPN 200R-FI-FA BLICKLE - LER-PPN 200R-FI-FA BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut