• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95016-125382 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95016-125382

    Roată de transport Norelem 95016-125382

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95016-125382
    Rubix:d1002156
    EAN:4059495271804
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95016-125382 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95016-125382


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LWKX-TPA 126XK-11-FK-EXV52 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 126XK-11-FK-EXV52LE-PO 80R-FA BLICKLE - LE-PO 80R-FA BLICKLELE-POEV 161KAD-FI-SG BLICKLE - LE-POEV 161KAD-FI-SG BLICKLEL-ALST 80K-ST BLICKLE - L-ALST 80K-ST BLICKLEBRA-TPA 50KF BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BPA-TPA 50KFLS-GST 302K-ST BLICKLE - LS-GST 302K-ST BLICKLELKRXA-PO 80G-11-EXV17 BLICKLE - LKRXA-PO 80G-11-EXV17 BLICKLELKPA-PATH 101K-FK BLICKLE - LKPA-PATH 101K-FK BLICKLELHZ-SPO 150K-FA BLICKLE - LHZ-SPO 150K-FA BLICKLEBH-SPO 75K BLICKLE - BH-SPO 75K BLICKLELKRA-VGA 126K-11-FI-FK-EV12 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LKRA-VGA 126K-11-FI-FK-EV12LK-PATH 100KF-3-ST-ELS BLICKLE - LK-PATH 100KF-3-ST-ELS BLICKLEBS-GSPO 202K BLICKLE - BS-GSPO 202K BLICKLELWK-TPA 101K-11-FK-E51 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWK-TPA 101K-11-FK-E51LH-POTH 125G-1-ST-FA BLICKLE - LH-POTH 125G-1-ST-FA BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut