• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95016-20050 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95016-20050

    Roată de transport Norelem 95016-20050

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95016-20050
    Rubix:d1003672
    EAN:4059495271842
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95016-20050 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95016-20050


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    ALBS 100/15K BLICKLE - ALBS 100/15K BLICKLEB-VE 200R-SG-FA BLICKLE - B-VE 200R-SG-FA BLICKLELKRA-TPA 80G-11-FI-EV12 BLICKLE - LKRA-TPA 80G-11-FI-EV12 BLICKLELH-SPO 175K-ST-FA BLICKLE - LH-SPO 175K-ST-FA BLICKLELKRA-PATH 126G-11-FI-ER14 BLICKLE - LKRA-PATH 126G-11-FI-ER14 BLICKLEL-PP 80G BLICKLE - L-PP 80G BLICKLELKRA-POA 125K-FI BLICKLE - LKRA-POA 125K-FI BLICKLEL-RD 182R-VLI-FA BLICKLE - L-RD 182R-VLI-FA BLICKLELS-SETH 250K-ST BLICKLE - LS-SETH 250K-ST BLICKLELH-POEV 125XR-1-ST-SB BLICKLE - LH-POEV 125XR-1-ST-SB BLICKLEV 250/25K-EL BLICKLE - V 250/25K-EL BLICKLELK-PATH 125KF-1-ST-ELS BLICKLE - LK-PATH 125KF-1-ST-ELS BLICKLEPK 262/20-75K-ROT BLICKLE - PK 262/20-75K-ROT BLICKLELRA-TPA 100G-FI-EV02 BLICKLE - LRA-TPA 100G-FI-EV02 BLICKLEBSFE-SE 202K BLICKLE - BSFE-SE 202K BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut