• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95018-125372 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95018-125372

    Roată de transport Norelem 95018-125372

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95018-125372
    Rubix:d1034196
    EAN:4059495271927
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95018-125372 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95018-125372


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LH-GST 160K-FI BLICKLE - LH-GST 160K-FI BLICKLELKRXA-TPA 80G-11-FI-EXV17 BLICKLE - LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXV17 BLICKLELK-POEV 200XR-IS-SB BLICKLE - LK-POEV 200XR-IS-SB BLICKLEPO 250/25G BLICKLE - PO 250/25G BLICKLEP 267/20-75R BLICKLE - P 267/20-75R BLICKLEVPP 256/20G BLICKLE - VPP 256/20G BLICKLELWKX-TPA 126XK-11-FI-FK BLICKLE - LWKX-TPA 126XK-11-FI-FK BLICKLELK-POEV 125KAD-3 BLICKLE - LK-POEV 125KAD-3 BLICKLELKRXA-PATH 126KD-FI-FK-ZAX51 BLICKLE - LKRXA-PATH 126KD-FI-FK-ZAX51 BLICKLELKRA-VGA 101K-FK-GS12 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LKRA-VGA 101K-FK-GS12LWK-TPA 101K-FK-GS12 BLICKLE - LWK-TPA 101K-FK-GS12 BLICKLELER-VE 80R-SG-FA BLICKLE - LER-VE 80R-SG-FA BLICKLELU-PO 200K-FI-FA BLICKLE - LU-PO 200K-FI-FA BLICKLELER-TPA 200KD-ELS BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LER-TPA 200KD-ELSHTH 85X75/20-79K BLICKLE - HTH 85X75/20-79K BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut