• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95020-200501 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95020-200501

    Roată de transport Norelem 95020-200501

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95020-200501
    Rubix:d1033527
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95020-200501 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95020-200501


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LO-ALST 127K-ST-RI4 BLICKLE - LO-ALST 127K-ST-RI4 BLICKLELKR-POEV 125KD-SB BLICKLE - LKR-POEV 125KD-SB BLICKLEB-VE 200R BLICKLE - B-VE 200R BLICKLELRA-PATH 75K-ELS-FK-E04 BLICKLE - LRA-PATH 75K-ELS-FK-E04 BLICKLELWGX-TPA 126G-11-EXR54 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWGX-TPA 126G-11-EXR54HTHW 85x105/17-110K BLICKLE - HTHW 85x105/17-110K BLICKLELH-POEV 200KD-CS13-SB BLICKLE - LH-POEV 200KD-CS13-SB BLICKLELRA-VPA 50K-FI-EL-E01 BLICKLE - LRA-VPA 50K-FI-EL-E01 BLICKLEVSTH 100x40/20-44K BLICKLE - VSTH 100x40/20-44K BLICKLELWK-TPA 126K-11-FI-FK-E52 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWK-TPA 126K-11-FI-FK-E52LRA-VPA 75G-FA-E02 BLICKLE - LRA-VPA 75G-FA-E02 BLICKLEPOEV 200/20XK-SG BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE POEV 200/20XK-SGLKR-ALTH 80K-FI-AS BLICKLE - LKR-ALTH 80K-FI-AS BLICKLELK-POEV 125KA-1-FA BLICKLE - LK-POEV 125KA-1-FA BLICKLELRXA-PO 76G-EXV05 BLICKLE - LRXA-PO 76G-EXV05 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut